HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
HIF3BA-PDシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64390543
品番
HIF3BA-50PD-2.54R-MC(63)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)
8.5
極数
10、16、20、26、30、34、40、50、60、64
使用温度範囲(℃)
Max.85/Min.-55
列数
2
コネクタ形状
プラグ
方向
開口部:ストレート
安全規格
UL、C-UL/CSA
適合電線
フラットケーブル
結線方式
圧接
開口部(mm)
2.54
接点部
めっき:金
ハウジング色
黒