- ゴムロープ トラック用  EPDM フリーカットタイプ モノタロウ 64390778 - ゴムロープ トラック用  EPDM フリーカットタイプ モノタロウ 64390778 - ゴムロープ トラック用  EPDM フリーカットタイプ モノタロウ 64390778 - ゴムロープ トラック用  EPDM フリーカットタイプ モノタロウ 64390778 - ゴムロープ トラック用  EPDM フリーカットタイプ モノタロウ 64390778

ゴムロープ トラック用 EPDM フリーカットタイプ

(35件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 64390778 品番 -
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

EPDM(合成ゴム)製のため、タイヤチューブの再利用品より長持ちします。
お好みのサイズでカットして長尺のロープとして使用したり、リング状に加工したりすることができます。

幅(mm)約20 長さ(m)30 厚さ(mm)約2 材質合成ゴム(EPDM) 用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ゴムは可燃物なので60度以上の高温な環境下では使用しないで下さい。
※引張時は切れると大変危険です。引張方向に人がいない事を確認して下さい。
※油類、薬品類、有機溶剤に触れないでください。(夏場などの高温時には特にご注意願います)。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。
ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
胴長靴のゴム取替に使用
四季防災館 様 (その他業種)

当館は防災の体験施設で水の中を歩く流水コーナーがあります。その際使用する胴長靴のゴムが経年劣化で取り換える必要があり、ゴムロープがぴったり合い大変満足している。

1人が参考にしています
2026-02-26
用途:
棚の物品落下防止用ロープとして使用
医療・福祉・介護関連業

高所の戸板がない収納棚からの落下防止対策として、購入。 ハトメ孔加工など
手を加えて、棚の全面に引き張りしました。 万全とは思えませんが、多少でも抑制効果が出れば…と思っています。

2025-09-26
用途:
トラックの荷台の積荷の固定
製造業

以前まで使用していたものが劣化してきたので、買いました。好きな長さに切れるのが良いです。20M買ったので、他の荷物の固定にも使用しています。

1人が参考にしています
2025-11-13
用途:
トラック荷台のシートの固定
製造業

シートのハトメ穴に適合する幅です。
適度な柔軟性があります。
強度は消耗品ですので交換前提のものと割り切った使用と考えます。

1人が参考にしています
対象商品:
64390769
2025-10-25
用途:
トラックシート固定用
卸売・小売業

可もなく不可もなし、安いので買ったけどリング状の方が使いやすい。

1人が参考にしています
2025-05-10
用途:
ゴムロープとして、荷締め用として

エンド処理方法については色々方法があるが、金属製の物が良いが価格が…
本来の使用方法とは違うかもしれませんが、ニフコなどのプラスチックファスナ-のベルトとして使用すると、意外に便利な使用方法が見つかると思います。
ズボンやジャージのベルトとして使えます。

2人が参考にしています
2025-08-09
用途:
トラック幌の幌締め作業。
神戸竹一企画 様

とにかく耐久性に優れています、他のゴムロープとは別物です。

2025-05-21
用途:
トラックシートの固定

タイヤチューブだとひび割れていずれは切れるので、これにしてみました。張った感じもいいので耐久性に期待します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする