ニトリル手袋 プロテクガード ロイヤルブルー ニトリルグローブ(250枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250枚) 注文コード 64391094 品番 69315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様一般医療機器クラス1、非天然ゴム製医療用検査検診用グローブ 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.08 ロイヤルブルー サイズXS 入数(枚)250 全長(cm)23.0 中指長(cm)7.4 手の平幅(cm)7.6 左右区別左右兼用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10236300001 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする