日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの 手袋・マスク・感染予防
日本製紙クレシアの 手袋 医療・検査用
ニトリル手袋 プロテクガード ロイヤルブルー ニトリルグローブ(250枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(250枚)
注文コード
64391103
品番
69325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
一般医療機器クラス1、非天然ゴム製医療用検査検診用グローブ
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.08
色
ロイヤルブルー
サイズ
S
入数(枚)
250
全長(cm)
23.0
中指長(cm)
7.8
手の平幅(cm)
8.6
左右区別
左右兼用
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10236300001
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
医薬品医療機器等法
一般医療機器