SK11
SK11の プーラー(引き抜き専用工具)
SK11の ギヤプーラー
ギアプーラー(3本爪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64392485
品番
GPT-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。
ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。
用途
機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。
材質
爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼
質量(g)
1000
爪の届く長さ(mm)
(最大)90
被引き抜き物の直径最大(mm)
100
爪数
3本
引き抜き物の直径
最小50
最大引き抜き荷重(KN)
50
注意
※ご使用前には必ず能力にあっているかを確認してください。
※偏荷重が掛かる使用はしないでください。
※時々、ネジ部に潤滑油を注油してください。