ギアプーラー(3本爪)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64392494 品番 GPT-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。
ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。

用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。 材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼 質量(g)2500 爪の届く長さ(mm)(最大)140 被引き抜き物の直径最大(mm)150 爪数3本 引き抜き物の直径最小60 最大引き抜き荷重(KN)75
注意
※ご使用前には必ず能力にあっているかを確認してください。
※偏荷重が掛かる使用はしないでください。
※時々、ネジ部に潤滑油を注油してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする