製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 造作材
DAIKEN(旧:大建工業)の 無目枠
造作部材 ハピア 無目枠固定式 縦用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64392547
品番
MT7265-33WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
142
種類から選べます
他の種類を見る
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材〜hapia システム造作部材〜窓枠/無目枠
長さ(mm)
2100
幅(mm)
169
厚さ(mm)
24
基材
MDF
表面
オレフィンシート