ミニラチェット式ベルト荷締機

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64392598 品番 RT-18OB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

携帯性に優れたコンパクトサイズ、ラチェットバックルでしっかり固定できます。
使用時や携帯時でも邪魔にならない携帯性に優れたコンパクトサイズです。
ラチェットバックル式のため小型でもカムバックル式以上の締め付け具合で、緩まず確実な荷締めができます。

ベルト色ブルー 端末仕様S字フック(オープンフック) ベルト幅(mm)18 ベルト長さ固定側(m)0.35 ベルト長さ巻取側(m)3.65 ベルト長さ(m)4 用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。 仕様最大使用力:0.5kN(50kg) バックルラチェットバックル 破断荷重(kN)2(203kg)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64392598
2022-04-19
用途:
バイクの固定に
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの運送時の固定用に使ってますが使い勝手も良く値段も機能に対して安いと思います。もうワンセット追加で買おうかと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする