ナットスプリッターセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64393937 品番2PCS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

回せなくなったナットを割る専用工具です。
破壊されるナットを円形の中心部に入れ、後部の六角ボルトをスパナ(NS-2は14mm、NS-3は19mm)、モンキーレンチ等で締めつけ、ナットを割ります。

用途ナット割り専用。 割ることのできるナットの二面幅(mm)NS-2/12〜16mm、NS-3/16〜22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64393937
2025-01-24
用途:
狭い箇所のナットカット

現場作業で狭い場所に便利だと思い購入しました。
インパクタと併用すれば力もいらないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナットブレーカーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nutbraker/
1人が参考にしています
2022-12-15

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする