ミニツールチェスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64395793 品番STR1002R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本格仕様のミニ卓上収納ケースです。
引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。
持ち運びに便利なサイドハンドル付きです。

間口(mm)285 奥行(mm)155 高さ(mm)148 色(本体)レッド 用途道具・工具・小物類の収納保管。 仕様全段専用マット付 レッド 引出し数2 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×130×40 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)285×155×148
注意
※平らで傾斜のない場所で使用してください。
※転倒する恐れがありますので、引出しは2つ同時に開かないでください。
※振動等でカバーが閉じる場合がありますので注意して使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする