曜日別特売
SAC-T06 引出し用トレイ SK11 64395863

引出し用トレイ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個間口(mm)190注文コード64395863品番SAC-T06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

ローラーキャビネットやチェストの引出しにジャストサイズで、工具や小物の分別に便利です。
引出し内の工具やパーツの整理整頓に便利なトレイです。
チェスト、ローラーキャビネットに組合せ自在です。

用途
道具・工具類の収納保管。
高さ(mm)38奥行(mm)270間口(mm)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)小間内寸:80×75×37×6材質PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64395827
2022-11-23
用途: ツールボックス内の整理

強度もあり寸法もある程度会いましたが伸縮等が出来てツールボックス内にジャストフィットする商品が出来ればもっとうまく工具の整理が出来嬉しくおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする