フィリップス
フィリップスの 電球
フィリップスの HIDランプ
フィリップスの メタルハライドランプ
CDMランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
70
口金
G12
電圧(V)
88
注文コード
64397114
品番
CDM-T70W/830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
消費電力・口金・電圧
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
103
電圧(V)
88
消費電力(W)
70
口金
G12
全光束(Lm)
6600
定格寿命(時間)
12000
平均演色評価数(Ra)
81
外管径(Φmm)
20
色温度(K)
3000
アズワン品番
65-0488-98
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64397114
CDM-T70W/830
37640294
CDM-T70W/830
CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ
フィリップス
1個
¥
7,798
税込
¥
8,578
メーカー違いの相当品です