フィリップス
フィリップスの 電球
フィリップスの HIDランプ
フィリップスの メタルハライドランプ
CDMランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
150
口金
G12
電圧(V)
96
注文コード
64397123
品番
CDM-T150W/830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
消費電力・口金・電圧
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
110
電圧(V)
96
消費電力(W)
150
口金
G12
全光束(Lm)
14000
定格寿命(時間)
12000
平均演色評価数(Ra)
85
外管径(Φmm)
20
色温度(K)
3000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64397123
CDM-T150W/830
37640303
CDM-T150W/830
CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ
フィリップス
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました