フィリップス
フィリップスの 電球
フィリップスの HIDランプ
フィリップスの メタルハライドランプ
CDMランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
250
口金
G12
電圧(V)
93
注文コード
64397139
品番
CDM-T250W/830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,500
この商品は
消費電力・口金・電圧
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
135
電圧(V)
93
消費電力(W)
250
口金
G12
全光束(Lm)
23000
定格寿命(時間)
11000
平均演色評価数(Ra)
89
外管径(Φmm)
25
色温度(K)
3000