フィリップス
フィリップスの 電球
フィリップスの HIDランプ
フィリップスの メタルハライドランプ
CDMランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64397166
品番
CDM-TC35W/842
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
85
電圧(V)
85
消費電力(W)
35
口金
G8.5
全光束(Lm)
3300
定格寿命(時間)
10000
平均演色評価数(Ra)
90
外管径(Φmm)
14
色温度(K)
4200