フィリップス
フィリップスの 電球
フィリップスの HIDランプ
フィリップスの メタルハライドランプ
CDMランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64397193
品番
CDM-TD70W/942
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
114.2
電圧(V)
98
消費電力(W)
70
口金
RX7s
全光束(Lm)
6500
ビームの開き(°)
水平±45
定格寿命(時間)
12000
平均演色評価数(Ra)
95
色温度(K)
4200
直径(mm)
20