フィリップス
フィリップスの 電球
フィリップスの HIDランプ
フィリップスの メタルハライドランプ
CDMランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64397209
品番
CDM-TD150W/830
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
132
電圧(V)
100
消費電力(W)
150
口金
RX7s-24
全光束(Lm)
14500
ビームの開き(°)
水平±45
定格寿命(時間)
12000
平均演色評価数(Ra)
90
色温度(K)
3000
直径(mm)
23