直管

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64397236 品番 UVC T8 30W G13(GL30)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。

用途空気、水、器物の殺菌に使用。 種別30W形 長さ(mm)893 全長(mm)893 電圧(V)100 消費電力(W)30 口金G13 定格消費電力(W)30 定格寿命(時間)10800 色温度(K)4200 適合点灯管FG-4P 直径(mm)25.5 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
既存設備に使用
旭トラストフーズ株式会社 様

この度定期交換の為、初めて3本購入しましたが、1本だけが点灯しなかった。
誠に残念でした。

1人が参考にしています
対象商品:
64397227
2024-05-21
用途:
殺菌灯
医療・福祉・介護関連業

普通、安い、切れることも通常の物と同じ
安いから沢山変える

対象商品:
64397227
2022-10-22
用途:
滅菌ランプ交換

交換のために購入、納期も2日で到着大変助かりました。
以前より入手しやすくなったのでありがたいです。
1日2時間程度使う感じですが数年持ちます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする