曜日別特売
Φ200 90°エルボ 亜鉛 90°エルボ 東洋アルチタイト 64400316

Φ200 90°エルボ 亜鉛 90°エルボ 東洋アルチタイト 64400316
Φ200 90°エルボ 亜鉛 90°エルボ 東洋アルチタイト 64400316

亜鉛 90°エルボ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(Φmm)200
内容量1個注文コード64400316品番Φ200 90°エルボ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。
また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。

用途
集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト
オフィスビル・店舗ビルのダクト
トンネル内の送排気管など
材質亜鉛合金形状エルボ寸法L(mm)60寸法H(mm)200寸法D(Φmm)198板厚(mm)0.6寸法R(mm)1呼び径(Φmm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64400298
2022-03-12
用途: システムキッチンの排気ダクト
農・林・水産業

内面が滑らかで排気の流れが良い、受け、送りの造りがあれば排気抵抗がより改善される

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする