FLDF110-FP-GMR クランク フェザー110 LIVRE(リブレ) 64404544

FLDF110-FP-GMR クランク フェザー110 LIVRE(リブレ) 64404544
FLDF110-FP-GMR クランク フェザー110 LIVRE(リブレ) 64404544
FLDF110-FP-GMR クランク フェザー110 LIVRE(リブレ) 64404544
FLDF110-FP-GMR クランク フェザー110 LIVRE(リブレ) 64404544

クランク フェザー110

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個適合メーカー左巻用 ダイワ用注文コード64404544品番FLDF110-FP-GMR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

軽量化と剛性を両立させた パワーハンドル
メインプレートを110mm にすることで剛性バランスを再設計。肉抜き形状を最適化することで徹底的に軽量化。
さらに新搭載の Fino+ (フィーノプラス) ノブは、Fino ノブより 全長7mm、幅5mmアップさせ、大幅にグリップ感を向上させました。
ノブ単体重量は Forte (約 11g) とほぼ同クラスとし、 見た目の大きさに反し驚くほど軽量に仕上がっています。
バスのビックベイトゲーム メタルスッテ・ベイトシーバス・ タイラバ・ライトジギングなどに最適です。

用途カスタムパーツガンメタP+レッドG品番2947質量(g)39.7適合メーカー左巻用 ダイワ用
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする