LB99-DB1-GMBK LB90-95 TB-S LIVRE(リブレ) 64413949

LB99-DB1-GMBK LB90-95 TB-S LIVRE(リブレ) 64413949
LB99-DB1-GMBK LB90-95 TB-S LIVRE(リブレ) 64413949
LB99-DB1-GMBK LB90-95 TB-S LIVRE(リブレ) 64413949

LB90-95 TB-S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個適合メーカーダイワB1注文コード64413949品番LB99-DB1-GMBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

コネクティング ロッドプレート
ハンドルプレートの素材は、軽量でありながら強度が求められる「A7075 超々ジュラルミン」 を採用。
A7075 超々ジュラルミンのブロックを高精度マシニングで3D切削加工。
肉抜き形状は、エンジンを構成する部品の中で最も過酷な環境で使用される 部品の1つ 「コネクティングロッド」 をイメージ。
圧縮力、引張力、曲げ力などの複合的な力を受け止める、 極めて強い強度を持ったプレートになっています。
先発のスピニングカスタムハンドル 「Light Arm シリーズ」 にも採用されており、 剛性感と軽さを高次元で両立しているプレートは、絶大な信頼を得ています。

用途カスタムパーツガンメタ+ブラック品番10923質量(g)73.5適合メーカーダイワB1
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする