FV50-55S3-BKG F.V50-55 Sハンドル フォルテノブ LIVRE(リブレ) 64414667

FV50-55S3-BKG F.V50-55 Sハンドル フォルテノブ LIVRE(リブレ) 64414667
FV50-55S3-BKG F.V50-55 Sハンドル フォルテノブ LIVRE(リブレ) 64414667
FV50-55S3-BKG F.V50-55 Sハンドル フォルテノブ LIVRE(リブレ) 64414667
FV50-55S3-BKG F.V50-55 Sハンドル フォルテノブ LIVRE(リブレ) 64414667

F.V50-55 Sハンドル フォルテノブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個適合メーカーシマノS3用注文コード64414667品番FV50-55S3-BKG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

可変ピッチシステム
内側セッティングにするとハンドル長が50mm、外側セッティングにすると55mmと5mmの範囲内で、好みの長さにすることが可能。
ハンドル1本で、様々な状況や対象魚をカバーすることができます。

用途カスタムパーツブラックP+ゴールドG品番5611適合メーカーシマノS3用
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする