FV45-50S1-BKB F.V45-50 Sハンドル Finoノブ LIVRE(リブレ) 64414965

FV45-50S1-BKB F.V45-50 Sハンドル Finoノブ LIVRE(リブレ) 64414965
FV45-50S1-BKB F.V45-50 Sハンドル Finoノブ LIVRE(リブレ) 64414965
FV45-50S1-BKB F.V45-50 Sハンドル Finoノブ LIVRE(リブレ) 64414965
FV45-50S1-BKB F.V45-50 Sハンドル Finoノブ LIVRE(リブレ) 64414965

F.V45-50 Sハンドル Finoノブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個適合メーカーシマノS1用注文コード64414965品番FV45-50S1-BKB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

可変ピッチシステム
内側セッティングにするとハンドル長が45mm、 外側セッティングにすると50mmと5mmの範囲内で、 好みの長さにすることが可能。
ハンドル1本で、様々な状況や対象魚をカバーすることができます。

用途カスタムパーツブラックP+ブルーG品番5528適合メーカーシマノS1用
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする