FV40-43S1-BKT F.V40-43 Sハンドル Finoノブ LIVRE(リブレ) 64415166

FV40-43S1-BKT F.V40-43 Sハンドル Finoノブ LIVRE(リブレ) 64415166
FV40-43S1-BKT F.V40-43 Sハンドル Finoノブ LIVRE(リブレ) 64415166
FV40-43S1-BKT F.V40-43 Sハンドル Finoノブ LIVRE(リブレ) 64415166
FV40-43S1-BKT F.V40-43 Sハンドル Finoノブ LIVRE(リブレ) 64415166

F.V40-43 Sハンドル Finoノブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個適合メーカーシマノS1用注文コード64415166品番FV40-43S1-BKT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

可変ピッチシステム
内側セッティングにするとハンドル長が40mm、 外側セッティングにすると43mmと3mmの範囲内で、 好みの長さにすることが可能。
ハンドル1本で、様々な状況や対象魚をカバーすることができます。

用途カスタムパーツブラックP+チタンG品番7372適合メーカーシマノS1用
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする