BJT-102DB2-GMB BJ 102-110T LIVRE(リブレ) 64416959

BJT-102DB2-GMB BJ 102-110T LIVRE(リブレ) 64416959
BJT-102DB2-GMB BJ 102-110T LIVRE(リブレ) 64416959
BJT-102DB2-GMB BJ 102-110T LIVRE(リブレ) 64416959
BJT-102DB2-GMB BJ 102-110T LIVRE(リブレ) 64416959

BJ 102-110T

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個適合メーカーダイワB2注文コード64416959品番BJT-102DB2-GMB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

102~110mmの間で 2mm刻み・5段階の ハンドルピッチ変更が可能
八角プレートを回転させてハンドルを固定することで、 102mm~110mmの間で2mm刻み・5段階のハンドルピッチ変更が可能です。
些細な使い勝手を考えた拘りの機能は、カスタムハンドルを 単なるドレスアップだけでないものにしています。

用途カスタムパーツガンメタP+ブラックG品番8373質量(g)84.1適合メーカーダイワB2
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする