モルタル鏝 ゴムグリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64417616 品番20504
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

滑りにくいゴムグリップ製。
長年使い込むことによって実現する塗りやすいエッジ角度を、最初から施しています。買ってすぐに使いやすい1本。
従来品より溝幅が広い、独自の新形状溝を採用しています。これにより、職人様によって好みの分かれる(溝に詰まったモルタルを残したまま保管)(作業後都度洗って保管)のどちらにも対応できるようになっています。

用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。 材質本体:樹脂(HIPS)/首部:鋼+樹脂/柄部:樹脂+ゴム 寸法(mm)300×105×73 全長(mm)300 質量(g)330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする