小型Arduino互換基板

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64418885 品番CHIBIKKO
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ArduinoIDEで開発可能 小型のArduino互換基板
ブートローダーが書かれています。USBケーブルのみでスケッチを書き込めます。
Groveコネクタ実装可能、さまざまなセンサーやLEDなどのデバイスをすぐに接続でき、
電子工作やプロトタイプがすぐに作成可能です。
Groveコネクタは付属します。

仕様●CPU Flash Memory:16KB●SRAM:2KB●アナログIN:10本●アナログOUT:7本●デジタルIO:16本●動作周波数:最大20Mhz 寸法(mm)20.3×43.8 使用CPUATtiny1616

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする