Raspberry Pi 5用 公式ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64418928 品番 SC1159
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Raspberry Pi 5専用の公式ケースです。
はめ込み式のため、ネジ止め無しで組み立て・分解が可能。
従来モデル用のケースに近いデザインのまま、内部にファンが追加されており、冷却性能も備えています。
トップカバーを付けた状態だけでなく、外してGPIO端子へのアクセスや冷却効率を重視した使い方もできます。新設された電源ボタンも外から押せるようになっています。
【セット内容】
ケース本体(ファンアセンブリ取付済)
ヒートシンク
ゴム足

適合機種Raspberry Pi 5 材質ABS(底板・枠・蓋部)/PC(ファンアセンブリ) Red/White 回転数(min-1[r.p.m])【最大ファン】8000 RPM ±15% 制御【ファン】PWM(パルス幅変調) 最大風量(CFM)2.79
注意
※Raspberry Pi 5専用です。従来モデルには適合しません。
※予告なく仕様変更になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする