仕様非自動形
質量(kg)5.8
タイプ非自動形
出力(kW)0.15
周波数(Hz)60
寸法H(mm)359
電圧(V)三相200/220
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)210
寸法F(mm)100
寸法D(mm)72
寸法E(mm)94
寸法B(mm)144
寸法C(mm)138
寸法L2(mm)316
吐出口径(Φmm)40
回転速度(min-1[r.p.m])3600
相数三相
異物通過径(Φmm)35
異物通過長(mm)100
取扱液液質:異物を含む液(pH5〜9)、液温:0〜40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100
寸法DE(mm)96
寸法DARc1 1/2
吐出量(L/min)/全揚程(m)0.03/4.9、0.162/1.5
運転可能最低水位(mm)120