※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 陸上ポンプ
DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64419646
品番
40(50)DWV6.15B
参考基準価格(税別)
¥76,700
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
仕様
非自動形
出力(kW)
0.15
極数
2極
形式
乾式水中
周波数(Hz)
60
フランジ
特殊フランジ
電圧(V)
三相200/220
球径(Φmm)
35
吐出口径(Φmm)
40(50)
運転方式
DWV
異物通過径(Φmm)
35
異物通過長(mm)
100
取扱液
液質:異物を含む液(pH5〜9)、液温:0〜40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100
ポンプ水没最大水深(m)
4、8(2.2kW)
構造(軸封)
ワンコイルダブルメカニカルシール
吐出量(L/min)/全揚程(m)
0.03/4.9、0.162/1.5
ケーシング
合成樹脂
運転可能最低水位(mm)
120
相
三相
繊維長(mm)
100(0.15kW)、150(0.25〜0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません