※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQD型自吸ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64419786 品番 25SQGD5.4C
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
出力(kW)0.4 種類自吸ポンプ 極数2極 形式全閉外扇形 周波数(Hz)50 フランジ特殊フランジ 電圧(V)三相200 全揚程(m)8.4、140 運転方式SQD 吐出量(L/min)50、140 取扱液清水・上澄水(0〜40℃) 吸込全揚程(m)-5(20℃) 設置場所屋内・屋外 ケーシングFC200 口径(mm)25 保護方式IP44(屋外) 効率標準効率:IE3(プレミアム効率) 三相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする