※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 陸上ポンプ
SQD型自吸ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64419820
品番
40SQFD5.4C
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
出力(kW)
0.4
種類
自吸ポンプ
極数
2極
形式
全閉外扇形
周波数(Hz)
50
フランジ
特殊フランジ
電圧(V)
三相200
全揚程(m)
7、4.5
運転方式
SQD
吐出量(L/min)
92、170
取扱液
清水・上澄水(0〜40℃)
吸込全揚程(m)
-5(20℃)
設置場所
屋内・屋外
ケーシング
FC200
口径(mm)
40
保護方式
IP44(屋外)
効率
標準効率:IE3(プレミアム効率)
相
三相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません