曜日別特売
GMB-80 コードレスピタガン 乾電池式 SK11 64421788

コードレスピタガン 乾電池式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64421788品番GMB-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コードレス(乾電池式)なので電源のない場所でも使えます。
乾電池式なのでどこでも使え、持ち運びに便利です。
倒れにくいスタンド付き(スタンド形状)です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途日曜大工や補修作業、木・紙・革・布などの接着。材質本体:樹脂電源単3形アルカリ乾電池(市販品)×4本・6V(別売)温度(℃)ノズル:125対応スティック:GMS-12・GMS-50(径7.5×100mm)主な用途木・紙・革・布電源タイプ乾電池式危険物の類別非危険物
注意
※子供の手が届かないところに置き、いたずらされないように注意して下さい。
※使用中はピタガンのノズル部分が高温になりますので手を触れないでください(やけどに注意して下さい)。
※荷重がかかるような場所、車等、振動がある場所には使用しないでください。
※温度の高くなる場所への接着はしないでください。また濡れた場所、水がしみこみやすい場所への接着はしないでください(いずれもはがれやすくなります)。
※強度を必要とする場合は他の方法で接着して下さい。
※一度挿入したスティックは抜き取らないで下さい(再度温めて使用できます)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする