SK11
SK11の マジックディスク・サンディングペーパー
SK11の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
マルチソーペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64421894
品番
SMP-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マルチソーに取付けて研磨作業ができます。
研磨ペーパーはマジック式で取替簡単です。
用途
狭所の磨き・研磨作業。
仕様
60、120、240各3枚入り
材質
樹脂
寸法(mm)
180×15×17
質量(g)
17
注意
※雨中での使用はしないでください。