3/22より値下げ!現場を応援
東京戸張
東京戸張の ネット・シート・マルチ
東京戸張の ネット
東京戸張の 菜園ネット
フラワーネットCタイプ(400D×24本)茶
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64422796
品番
C128
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
値下げ
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
89
種類から選べます
他の種類を見る
フラワーネットで、針金も竹も不要、網のとりつけも簡単で、省力、経済的です。
網糸はなめらかで茎や花をいためません。
高単位のPEを使用しており、長期使用ができます。
長さ(m)
100
目数
8目
適合作物
菊/ユリ/リンドウ/アスパラ/ネギ
目合い(cm)
12(角目)
ひも・糸種類
撚糸
関連資料:
(6.66MB)