XLDR-L2S-NR-B ドライブレコーダー WATEX(ワーテックス) 64423118

ドライブレコーダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64423118 品番XLDR-L2S-NR-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

日本製・3年保証・フォーマットフリーの前後2カメラFHD定番モデルだが駐車監視標準搭載の優位性あり。カーディーラーの採用多数。

仕様常時録画、音声録音、イベント/モーション録画、音声案内機能、高温自動遮断、駐車モード、バッテリー保護機能、モーション録画 質量(g)135 形式AVI センサーGセンサー、3軸、加速度センサー 電源電圧(V)DC12/24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×70×37 液晶サイズ3.5インチ 解像度録画:1920×1080、液晶:480×320 スピーカーON/OFF可能 画素数500万画素 フレームレート10fps、15fps、30fps 画角水平92°、垂直67°、耐角度120° 録画方式常時録画、イベント録画、モーション録画

商品説明動画

XLDR-L2フロント映像
XLDR-L2リア映像

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする