3/22より値下げ!現場を応援

C307 フラワーネットCタイプ(400D×24本)茶 東京戸張 64423155 C307 フラワーネットCタイプ(400D×24本)茶 東京戸張 64423155

フラワーネットCタイプ(400D×24本)茶

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64423155 品番C307
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別) 値下げ
10,980
この商品は89種類から選べます 他の種類を見る

フラワーネットで、針金も竹も不要、網のとりつけも簡単で、省力、経済的です。
網糸はなめらかで茎や花をいためません。
高単位のPEを使用しており、長期使用ができます。

長さ(m)100 目数7目 適合作物菊/ユリ/リンドウ/アスパラ/ネギ 目合い(cm)30(角目) ひも・糸種類撚糸
関連資料:(6.66MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする