スカイラッセル 防風網

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(m)2 長さ(m)50 注文コード64423338 品番#220 2.0mx50m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は幅・長さ・色など17種類から選べます 他の種類を見る

水分を含まず、伸び縮みもありません。
軽くて強く、耐水性があります。
高単位のPEを使用しており対候性に優れています。
用途がひろく多面的に利用できます。

用途果樹・煙草・そ菜・苗圃の防風網として/ビニールハウス、トンネルの防風網として/ヤマセ防風網として/無袋栽培の防鳥網として/ハウスの遮光ネットとして/防雹ネットとして 材質PE 長さ(m)50 幅(m)2 適合作物ナス/リンゴ/柿/柑橘類/イチジク 対象動物風害/雹/蛾/カメムシ/鳥類/小動物 網目(mm)2
関連資料:(6.38MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする