東京戸張
東京戸張の ネット・シート・マルチ
東京戸張の ネット
東京戸張の 防鳥ネット
DIYシリーズ 防鳥ネット 30mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64423688
品番
FC3013
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ベランダの鳥侵入防止
軒下の鳥よけに
園芸作物の防鳥に
用途
家庭菜園
色
青
長さ(m)
5.4
幅(m)
1.8
対象動物
鳥類
目合い(mm)
30