東京戸張
東京戸張の ネット・シート・マルチ
東京戸張の ネット
東京戸張の 菜園ネット
DIYシリーズ 花ささえ 12cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64423740
品番
FN1210
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,967
販売価格(税別)
¥
1,788
バスケットに入れる
角網目ですから簡単に張れます。
必要な巾、長さに応じてハサミでカットできます。
強くて腐らず耐久性があります。
用途
家庭菜園
色
緑
長さ(m)
10
幅(m)
1
網目(mm)
120