用途狭小部の確認、検査
仕様解像度(ピクセル):(ディスプレイ、カメラ)1280×720
セット内容本体、カメラケーブル、単3アルカリ乾電池×4本、乾電池アダプター、USB-Cケーブル、ポーチ、先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット)、MicroSDカード32GB
質量(g)680
使用温度範囲(℃)-10〜50
電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)
ケーブル長(m)1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66
最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25
連続使用時間(時間)約2(単3アルカリ乾電池)、約6(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー)
ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3
防塵防水性能IP54
液晶モニター5インチ
RoHS指令(10物質対応)対応