本体

スライドランタンポケットBW2個セ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64425657 品番30722
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

手のひらサイズの2WAYランタン
停電等の非常時緊急時に
スライドを閉じればヘッドライトモード、スライドすればランタンライトモード
ダークグレーとホワイトの2個セット

寸法(Φ×高さH)(mm)57×95〜135 使用電池単三乾電池3本使用(別売) 明るさ(Lm)90 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)20
注意
※火のそばや高温の場所には置かないでください
※本製品は防水ではありません
※単三乾電池3本使用(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする