※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-260-S2H3YS-10P ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm サトーパーツ 64426698 ML-260-S2H3YS-10P ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm サトーパーツ 64426698 ML-260-S2H3YS-10P ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm サトーパーツ 64426698

ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数10 端子ねじセムスねじ (M4×6) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX 注文コード64426698 品番ML-260-S2H3YS-10P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は極数・端子ねじなど46種類から選べます 他の種類を見る

ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm

極数10 定格250V-20A 耐電圧AC2000V (1分間) 端子間ピッチ(mm)9.5 端子ねじセムスねじ (M4×6) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX 取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合) 端子金具ライトアングルPC端子 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。2電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2〜0.3N・mのトルクで締めつけてください。 3ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。 4電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締付トルクを守ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする