曜日別特売
ML-280-S2G3YS-2P ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm サトーパーツ 64427660

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-280-S2G3YS-2P ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm サトーパーツ 64427660
ML-280-S2G3YS-2P ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm サトーパーツ 64427660
ML-280-S2G3YS-2P ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm サトーパーツ 64427660

ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個極数2端子ねじセムスねじ (M4×6) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX注文コード64427660品番ML-280-S2G3YS-2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm

極数2定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)11端子ねじセムスねじ (M4×6) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具ライトアングルPC端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。2電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2~0.3N・mのトルクで締めつけてください。 3ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。 4電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締付トルクを守ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする