商品画像

ML-3000-4P-Y スクリューレス端子台 中継用 1極4穴 サトーパーツ 64428746 ML-3000-4P-Y スクリューレス端子台 中継用 1極4穴 サトーパーツ 64428746

スクリューレス端子台 中継用 1極4穴

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64428746 品番ML-3000-4P-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

スクリューレス端子台 1極4線式

極数1極 定格300V-10A 耐電圧AC2000V (1分間) 定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下 使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm〜Φ1.6mm (AWG26〜AWG14)、撚線 : 0.3mm2〜1.25mm2 (AWG22〜AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)11 操作部色 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※推奨工具:マイナスドライバー (軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
※ボタンを押し込めるものなら何でも可。 (ボタンを指で押すことも可能です)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする