- マグネット パーツトレイ モノタロウ 64428964 - マグネット パーツトレイ モノタロウ 64428964 - マグネット パーツトレイ モノタロウ 64428964 - マグネット パーツトレイ モノタロウ 64428964 - マグネット パーツトレイ モノタロウ 64428964 - マグネット パーツトレイ モノタロウ 64428964

マグネット パーツトレイ

(44件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64428964 品番 -
販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

マグネットでツールキャビネット等に付けて頻度の高い工具の保管に便利!

材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート 寸法(mm)210×115×120 質量(g)660 吸着力(N)7.5 用途工具・部品保管に
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※磁力により悪影響を受ける機械等には絶対に近づけないで下さい。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷がある場合がございます。
※輸入商品の為、塗装にムラがある場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:2299
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
サンドブラストの作業に
meron_fuku商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ブラストガンのノズル交換にプライヤーが無いとネジが緩まない。工具箱に取りに行くのも面倒だ。これを、キャビネットの横に取り付けると強力なマグネットの力で固定される。プライヤーや交換ノズルも置いておけるので便利になった。

2026-01-23
用途:
農機具修理
農・林・水産業

手の届くところによく使う工具を置くために購入しました。今までのマグネットバーでは工具が帯磁してしまっていましたが、これなら大丈夫でしょう。マグネットの強さも不安感はありません。

2025-10-25
用途:
籾乾燥機
農・林・水産業

籾乾燥機のメンテナンス時に使用しています。
部品や工具などが内部へ落下すると、探して取り出すのが大変(無駄な作業)なので、改善策として購入しました。
籾乾燥機の外観は全て鉄の為、「マグネット パーツトレイ」がどこにでも付くので、大変便利になり大変満足しています。

2025-12-07
用途:
ツールラックの脇につけて使っている
株式会社本多事務所 様

確りした造りでマグネットも強力で使いやすい。
ポケットが深めなのが良い。

2025-07-04
用途:
機械脇の工具置き
製造業

2回目の購入です。マグネットは十分引っ付きます。便利です。

2025-05-01
用途:
DIY工具仮置き
鏡神社 様

屋外で作業する場合に工作室のドアーは鉄板なのでマグネットがきき必要な工具だけ仮置きするのに都合がよい。箱だけでなくスプレー缶入れのようにドライバーの差し込み穴があるとよかった。

2025-05-26
用途:
機械脇の工具置き
製造業

2個目の注文です。結構強力に引っ付きます。
小物類を入れて置くには十分です。

2025-02-14
用途:
作業テーブルに付けて使用
自動車・二輪車・自転車関連業

他メーカの商品より安かったことと、送料料無料ラインに合わせるため購入してみましたが、品質に問題なくちょうどよいサイズ感で満足しています。他箇所にも使用したくリピート購入予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
2023-02-10

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする