画像準備中

CPU モジュール

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64429059 品番 NP1PM-256E
参考基準価格(税別)¥408,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
質量(g)約220 消費電流(mA)内部(DC24V):200以下 使用CPU32ビットRISCプロセッサ 1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む) プログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart) 実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク 入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク) 入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/O リンク上:リモートマスタによる定周期リフレッシュ(スキャンに非同期) 占有スロット数1 診断機能自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視 機密保持機能パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする