富士電機
富士電機の 制御機器・PLC・リレー
富士電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
富士電機の PLC拡張ユニット
標準入出力モジュール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64429095
品番
NP1X1610-RI
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(g)
約170
定格電圧(V)
AC100〜120
入力点数
16点
消費電流(mA)
内部(DC24V):40以下
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
定格電流(mA)
7
入力形式
AC入力
コモン接続(点)
16×1
外部接続
端子台
入力遅延時間
OFF→ON:約10ms・ON→OFF:約30ms
標準動作範囲
OFF→ON:80-132V・ON→OFF:0-20V
状態表示
LED表示