質量(g)約250
規格EN 50170とDIN 19245に適合
入力点数標準モード:最大2048点(128ワード)・拡張モードまたはI/O拡張モード:最大8160点(510ワード)
消費電流(mA)内部(DC24V):200以下
設定範囲局番(ステーションアドレス):0〜125
ケーブルPROFIBUS-DP用ケーブル(シールド付きツイストペアケーブル)
通信機能PROFIBUS-DPマスタ(DPM1)機能
適合安全規格IEC 66158、EN 50170、DIN 19245
最大接続台数(SXバス)最大8台/コンフィグレーション
データ交換方式1:N(ポーリング/セレクティング)方式
伝送距離(m)(ボーレート:9.6kbps)1200・(ボーレート:19.2kbps)1200・(ボーレート:93.75kbps)1200・(ボーレート:187.5kbps)1000・(ボーレート:500kbps)400・(ボーレート:1500kbps)200・(ボーレート:3000kbps)100・(ボーレート:6000kbps)100・(ボーレート:12000kbps)100
伝送速度(Kbps)9.6、19.2、93.75、187.5、500、1500、3000、6000、12000
スレーブ局接続台数最大32台(リピータ使用時、最大126台)