質量(g)約180
規格EN 50170とDIN 19245に適合
入力点数入出力合計最大:128ワード(入力/出力の各最大:122ワード)
消費電流(mA)内部(DC24V):150以下
設定範囲局番(ステーションアドレス):0〜99
ケーブルPROFIBUS-DP用ケーブル(シールド付きツイストペアケーブル)
通信機能PROFIBUS-DPスレーブ機能
適合安全規格IEC 66158、EN 50170、DIN 19245
最大接続台数-
データ交換方式1:N(ポーリング/セレクティング)方式
伝送距離(m)(ボーレート:9.6kbps)1200・(ボーレート:19.2kbps)1200・(ボーレート:93.75kbps)1200・(ボーレート:187.5kbps)1000・(ボーレート:500kbps)400・(ボーレート:1500kbps)200・(ボーレート:3000kbps)100・(ボーレート:6000kbps)100・(ボーレート:12000kbps)100
伝送速度(Kbps)9.6、19.2、93.75、187.5、500、1500、3000、6000、12000
スレーブ局接続台数-